Beli pompa ban di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- INGCO Hand PumpDeskripsi:INGCO Hand Pump (50cm) // Pompa Angin Manual Tangan Ban Sepeda Bola Mainan BerdiriHead fits Schrader, Presta,Dunlopplastic handleHigh pressure durable hoseSteel tubePlastic baseatribut:
- Size (mm): 43.5x500
- BASEUS Pompa Ban Elektrik Auto Power OffDeskripsi:1. Nirkabel Cepat Pengisian Kemampuan Menakjubkan,Baterai lithium 2400mAh, Pendeteksi otomatis tekanan ban, Pengisian otomatis dan stop, Multi guna2. Tidak perlu menggunakan pemantik api untuk mendapatkan listrik saat digunakan, lebih mudah dan bebas masalah, lebih aman dan lebih nyaman, 2400mAh Baterai lithium yang kuat3. Karena batasan jumlah silinder, disarankan untuk berhenti selama 5 menit setelah menggunakan selama 10 menit. Kalau tidak, kenaikan suhu cangkang logam akan merusak motor4. Bodi all-metal berukuran sama dengan power bank 30000mAh, tidak terlalu memakan banyak ruang dan mudah disimpan5. Pemantauan Akurat Status Tekanan Ban Tampilan Otomatis, Chip sensor cerdas dibangun di nozzle udara sehingga tekanan ban secara otomatis terdeteksi dan ditampilkan setelah terhubung. Ban dengan tekanan ban yang baik tidak akan dipompa, jika tidak perlu dipompa6. Tampilan Digital Cerdas Pengaturan Standar Preset / Manual Pengaturan Tekanan Ban Mode Ganda, Tekanan ban standar diatur terlebih dahulu.7. Tidak perlu diawasi, karena secara otomatis akan menghentikan pompa ban ketika mencapai nilai tekanan ban yang baik dan tidak akan menyebabkan tusukan ban karena pengisian yang berlebihan.atribut:
- Dimension(mm): 140.2x42.6x78.2
- Input Voltage(V): 5
- Battery Capacity(Wh): 25.9
- Charging Time (hour): 4-5
- Power (W): 54
- Pressure Range (psi): 5-150
- TEKIRO Tire Pressure Gauge (Alat Ukur Tekanan Angin Ban)Deskripsi:TEKIRO TIRE GAUGE # 7 /UKURAN ANGIN TRUCK - untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berukuran 160 psi dan berdimensi 222mm, 10mm, 10mm, 27mm, 14mm, 8mm.Fungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadium
- TE2P Wireless Air Pump PortableDeskripsi:Cara Pakai :1. Tahan Tombol power hinga display menyala, kemudian tekan lagi untuk memilih satuan (PSI, BAR,KAP dan KG/cm) lalu pilih tekanan yang dinginkan2. Setelah satuan dan tekanan sudah disetting kemudian dapat langsung dipompa ke objek yang dipilih3. Pompa ini akan otomatis berhenti apabila sudah mencapai tekanan yang disetting.atribut:
- Size (cm): 25x5.5
- Input Voltage (V/A): Charger 5/2
- Material: Aluminium Alloy
- Working Current (A): 1-5
- Battery Capacity (mAh-V): 2000-12.4
- Airflow (L/minute): 25
- Charging Time (hour): 2
- Emergency Lighting (hour): 80
- Maximum Current (A) : 5
- Maximum Pressure (psi): 150
- Working Temperature (°C): -20 to 70
- Jason High Quality Hand Pump Blackatribut:
- Size (mm): Ø 38x500
- Pressure (lbs): up to 100 (7kg)
- Material: High Quality
- Kenmaster Pompa SepedaDeskripsi:- Berkualitas.- Mudah digunakan.- Multifungsi.- Tabung udara dengan pemompaan angin yang lebih cepat dan efektif. Pompa yang ringan dan praktis dapat dibawa dalam kegiatan indoor atau outdoor, dapat digunakan untuk memompa sepeda, aneka balon, kasur udara atau kolam renang plastik.
- MTEC Pompa Ban MobilDeskripsi:MTEC mini compressor dengan tekanan 100 psi dirancang khusus untuk mobil.Mudah digunakan dan dapat memompa ban mobil dalam waktu singkat untuk mendapatkantekanan ban yang di inginkan.Memiliki design yang menarik,praktis dan mudah digunakan.Cara Penggunaan- Masukkan Kabel ke dalam Plug rokok- Nyalakan mesin kendaraan- Hidupkan saklar- Hubungkan katup dengan ban- Tekan dan atur+ tombol pelepas untuk penyesuaian tekanan jika terlalu tinggiatribut:
- Voltage (V): DC 12
- Max Pressure Test (psi): 100
- Maximum Current (A) : <10
- Taffware Inflator Pompa Motor Elektrik Serba GunaDeskripsi:Alat ini bukan pompa motor biasa. Selain bentuknya yang keren dan futuristik, inflator ini juga dilengkapi senter LED dan layar digital untuk mengetahui tingkat tekanan motor Anda. Cocok sekali dibawa di dalam jok motor Anda ketika Anda bepergian jauh, misalnya saat mudik lebaranatribut:
- Dimensions (cm): 15x7.5x19
- Operating Current (A): 10
- Power (W): 120
- Pressure (psi): 150
- Material: Plastik ABS
- Input Voltage (V): 12
- American Tool Pompa Mini High PressureDeskripsi:> Ideal for pump tire of motorcycle, car, bycycle, etcatribut:
- Overall Length: 314mm (12,5 inch)
- CPT National Pompa Sepeda Tabungatribut:
- Size (mm): 38x500
- KAPUSI Tabung Oli Fleksibelatribut:
- Spouts Type: Flexible
- LAVOR Mesin Pembersih Bertekanan TinggiDeskripsi:Hero 105. - Low maintenance motor. - Three pistons, aluminium pump head with built-in by-pass valve. - Automatic Stop System. - Standard set of accessories. - Ergonomic handle.
- Joyko StopwatchDeskripsi:Stopwatch Pengukur Waktu Joyko SW-510 200 Memory Lap Split>Ukuran Produk : Panjang 8.4 cm x Lebar 6.5 cm>Warna Produk : Hitam kombinasi Kuning>Penunjuk Waktu, Hari, Tanggal>Alarm>Lap Split Function>200 Memory>Timer>Exercise Frequencyatribut:
- Color: Black combination Yellow
- Size LxW (cm): 8.4x6.5
- BAHCO One Hand SecateurDeskripsi:-Pruners with a traditional design.-Equipped with a lock function at the end part of handles. -For gardening work.atribut:
- Material: Steel Tools
- GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Deskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Load Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
- C-Mart Automobile Air Pumpatribut:
- Hose Length (m): 5
- Operating Voltage (V): 12
- Maximum Airflow (L/minute): 35
- Maximum Voltage (V) : 13.8
Daftar Harga pompa ban Terbaru March 2026
| Dynamoto Dynamoto Pompa Ban Motor | Rp40.900 |
| Kenmaster Pompa Sepeda | Rp48.900 |
| Kenmaster Pompa Injak | Rp63.900 |
| INGCO Hand Pump | Rp149.900 |
| BASEUS Pompa Ban Elektrik Auto Power Off | Rp919.900 |
| TEKIRO Tire Pressure Gauge (Alat Ukur Tekanan Angin Ban) | Rp86.900 |
| TE2P Wireless Air Pump Portable | Rp469.900 |
| Jason High Quality Hand Pump Black | Rp109.900 |
| Kenmaster Pompa Sepeda | Rp60.900 |
| MTEC Pompa Ban Mobil | Rp629.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/lyP102267790-3.jpg)







%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/KAPUSI%20Tabung%20Oli%20Fleksibel/niP109211846-1.jpg)




/daP103087478-3.jpg)